TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de sécurité 63VA IP41 230-400/24V - 11165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 63 VA
indice de protection (IP) - IP41
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035500370
Réf. Sonepar
04879550037
Réf. Fournisseur
11165
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
63 VA
indice de protection (IP):
IP41
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
9.9 %
largeur:
250 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
240 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
TransformateurSécuritéMonophasé230-400/24V63VAIP21-IK08
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés 230-400V/24V de sécurité (EN 61558-2-6). Faciles à mettre en œuvre, ils sont fiables, durables et performants. IP41