TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de séparation multi-tension 250VA IP00 2x115V - 15231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 250 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035500721
Réf. Sonepar
04879550072
Réf. Fournisseur
15231
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
215...215 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
250 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
245...245 V
tension primaire 4:
380...380 V
tension primaire 5:
400...400 V
tension primaire 6:
415...415 V
tension primaire 7:
440...440 V
tension primaire 8:
460...460 V
tension primaire 9:
480...480 V
tension secondaire 2:
230...230 V
tension secondaire 3:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
7.4 %
largeur:
122 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
110 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
TransformateurSéparationMonophasé205, 220, 230, 380, 400, 415, 440, 460, 480/2x115V250VAIP00
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés multitensions, adaptés à tous les réseaux électriques à travers le monde. Faciles à mettre en œuvre, polyvalents, fiables et performants. Tension de sortie 2x115v, certifiés UL-CSA.