TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de séparation multi-tension 63VA IP00 2x115V - 15161

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 63 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035500691

Réf. Sonepar

04879550069

Réf. Fournisseur

15161

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

215...215 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

63 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

230...230 V

tension primaire 3:

245...245 V

tension primaire 4:

380...380 V

tension primaire 5:

400...400 V

tension primaire 6:

415...415 V

tension primaire 7:

440...440 V

tension primaire 8:

460...460 V

tension primaire 9:

480...480 V

tension secondaire 2:

230...230 V

tension secondaire 3:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

9.4 %

largeur:

87 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

95 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

Transformateur Monophasé multi-tension de séparation Type EURM0061, IEC/EN-61558 2-4, UL 5085-1, CSA 22.2, Puissance: 63VA , IP00 (Nu), Primaire: 215V / 230V / 245V / 380V / 400V / 415V / 440V / 460V / 480V , Secondaire: 2x115V

Les Atouts de l'article:

TransformateurSéparationMonophasé205, 220, 230, 380, 400, 415, 440, 460, 480/2x115V63VAIP00

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs monophasés multitensions, adaptés à tous les réseaux électriques à travers le monde. Faciles à mettre en œuvre, polyvalents, fiables et performants. Tension de sortie 2x115v, certifiés UL-CSA.