Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 10kVA IP00 400/400V - 33431

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 10000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035504071

Réf. Sonepar

04879550407

Réf. Fournisseur

33431

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

10000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

6 %

matériau du conducteur:

aluminium

largeur:

420 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

210 mm

indice de protection (IP):

IP00

Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPA, EN 60076, Puissance: 10KVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre

Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementTriphasé400/400V (Y+N)10kVAIP00

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.