TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 2000VA IP41 400/400V - 31355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 2000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035503517
Réf. Sonepar
04879550351
Réf. Fournisseur
31355
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
2000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.9 %
matériau du conducteur:
cuivre
largeur:
300 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
300 mm
indice de protection (IP):
IP41
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementTriphasé400/400V (Y+N)2000VAIP21-IK08
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.