TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 2500VA IP00 400/400V - 31361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 2500 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035503272
Réf. Sonepar
04879550327
Réf. Fournisseur
31361
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
2500 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.2 %
matériau du conducteur:
cuivre
largeur:
240 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
230 mm
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementTriphasé400/400V (Y+N)2500VAIP00
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.