TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 3200VA IP00 400/230V - 32381

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 3150 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035503319

Réf. Sonepar

04879550331

Réf. Fournisseur

32381

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

3150 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.4 %

matériau du conducteur:

cuivre

largeur:

300 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

280 mm

indice de protection (IP):

IP00

Transformateur Triphasé d'isolement Type TP, EN 61558-2-1, Puissance: 3200VA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 230V Étoile + Neutre

Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementTriphasé400/230V (Y+N)3150VAIP00

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.