TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 4000VA IP00 400/400V - 31391

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 4000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035503432

Réf. Sonepar

04879550343

Réf. Fournisseur

31391

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

4000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.9 %

matériau du conducteur:

cuivre

largeur:

300 mm

hauteur:

170 mm

profondeur:

280 mm

indice de protection (IP):

IP00

Transformateur Triphasé d'isolement Type TP, EN 61558-2-1, Puissance: 4000VA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre

Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementTriphasé400/400V (Y+N)4000VAIP00

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.