Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 4000VA IP21 400/230V - 32395

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 4000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035503715

Réf. Sonepar

04879550371

Réf. Fournisseur

32395

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

4000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.9 %

matériau du conducteur:

cuivre

largeur:

380 mm

hauteur:

370 mm

profondeur:

530 mm

indice de protection (IP):

IP41

Transformateur Triphasé d'isolement Type TPP, EN 61558-2-1, Puissance: 4000VA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 230V Étoile + Neutre

Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementTriphasé400/230V (Y+N)4000VAIP21-IK08

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.