TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 6,3kVA IP00 400/230V avec écran électrostatique - 34412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 6300 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035503883
Réf. Sonepar
04879550388
Réf. Fournisseur
34412
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
6300 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.7 %
matériau du conducteur:
aluminium
largeur:
420 mm
hauteur:
360 mm
profondeur:
200 mm
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementTriphasé400/230V (Y+N)6,3kVAIP00Ecran électrostatique
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.