TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé ECO Design 10kVA IP21 400/400V - 35435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 10000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701035507508
Réf. Sonepar
04879550750
Réf. Fournisseur
35435
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
10000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Oui
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.1 %
matériau du conducteur:
cuivre
largeur:
580 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
370 mm
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
Isolement triphaséECO DESIGNEconomies d'énergie400/400V (Y+N)10kVAIP21-IK08
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement à économies d'énergie. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations en réduisant les factures énergétiques et les impacts environnementaux avec une importantes réduction des pertes.





