Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé ECO Design 12.5kVA IP00 400/400V - 35441

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 12500 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035507324

Réf. Sonepar

04879550732

Réf. Fournisseur

35441

Marque

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

12500 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.9 %

matériau du conducteur:

aluminium

largeur:

490 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

205 mm

indice de protection (IP):

IP00

Transformateur Triphasé d'isolement ECO ENERGIE Type TPEC, EN 60076, Puissance: 12.5KVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre

Les Atouts de l'article:

Isolement triphaséECO DESIGNEconomies d'énergie400/400V (Y+N)12,5kVAIP00

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs triphasés d'isolement à économies d'énergie. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations en réduisant les factures énergétiques et les impacts environnementaux avec une importantes réduction des pertes.