Trend Networks - 1 adaptateur Permanent Link Cat. 6A avec son contact RJ45 mâle, pour LanTEK III - R161051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - connecteur
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 0 V
catégorie de circuit de mesure - autre
avec coffret/étui - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
783250775088
Réf. Sonepar
03615000227
Réf. Fournisseur
R161051
Marque
Trend Networks
type d'accessoire/pièce détachée:
connecteur
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
0 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
0 A


