Trend Networks - 1 LanXPLORER PRO : Analyseur réseaux avec 2 x RJ45 + 1 Wifi + 1 optique via SFP - 150001

TREND NETWORKS LIMITED
CopieCopie
Trend Networks - 1 LanXPLORER PRO : Analyseur réseaux avec 2 x RJ45 + 1 Wifi + 1 optique via SFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - autre

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • avec interface PC/imprimante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

783250732890

Réf. Sonepar

03615150001

Réf. Fournisseur

150001

Réf. Commerciale

Trend Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

autre

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

1 LanXPLORER PRO : Analyseur réseaux avec 2 x RJ45 pour mesures en transparence + 1 Wi-Fi + 1 optique via SFP (non livré, disponibles en option) - Edition des rapports en pdf directement et exportation Wi-Fi vers Smartphone - Batteries