Trend Networks - 1 NaviTEK NT Plus : Vérificateur RJ45, Netscan, VLAN - Sauvegarde des tests pdf - R151005

TREND NETWORKS LIMITED
CopieCopie
Trend Networks - 1 NaviTEK NT Plus : Vérificateur RJ45, Netscan, VLAN - Sauvegarde des tests pdf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • modèle - testeur de fonctions LAN

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

783250800919

Réf. Sonepar

03615000220

Réf. Fournisseur

R151005

Marque

Trend Networks

adapté à:

autre

modèle:

testeur de fonctions LAN

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

1 NaviTEK NT Plus : Vérificateur de câblages sur liens passifs et de réseaux actifs en RJ45 - Sauvegarde et édition directement dans le testeur des rapports en pdf, exportation en Wi-Fi vers Smartphones - Ecran tactile - Batteries