Trend Networks - 1 NaviTEK NT Pro : Vérificateur RJ45 + Fibre Optique via module SFP - Sauvegarde - R151006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
modèle - testeur de fonctions LAN
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
783250800926
Réf. Sonepar
03615000221
Réf. Fournisseur
R151006
Réf. Commerciale
Trend Networks
adapté à:
autre
modèle:
testeur de fonctions LAN
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui