Trend Networks - 1 SecuriTEST IP - Testeur de caméras vidéo-protection IP et analogique; mémoire - R171000

TREND NETWORKS LIMITED
CopieCopie
Trend Networks - 1 SecuriTEST IP - Testeur de caméras vidéo-protection IP et analogique; mémoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - coaxial

  • modèle - autre

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

783250788477

Réf. Sonepar

03615000266

Réf. Fournisseur

R171000

Marque

Trend Networks

adapté à:

coaxial

modèle:

autre

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

1 SecuriTEST IP - Testeur pour systèmes de caméras de vidéo-protection numériques IP et analogiques, avec sauvegardes. Entrées et sorties HDMI. Livré avec sonde amplificatrice/terminaison RJ45, housse, batterie, alimentation/chargeur