Trend Networks - Extension de garantie NaviTEK IE : 3 années de garantie au lieu de 1 en standard - R151010W2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
avec interface PC/imprimante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056310401346
Réf. Sonepar
03615000285
Réf. Fournisseur
R151010W2
Marque
Trend Networks
adapté à:
multifonction
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui


