Trend Networks - Kit de Photométrie Multi Mono avec une source et un puissance-mètre, laser rouge - R240-PMLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - fibre optique
modèle - source laser fibre optique
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056310400974
Réf. Sonepar
03615040097
Réf. Fournisseur
R240-PMLS
Réf. Commerciale
Trend Networks
adapté à:
fibre optique
modèle:
source laser fibre optique
type d'affichage:
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui