Trend Networks - SignalTEK 10G CT - Qualificateur 10 Gb/s sur câblages passifs RJ45 - R157000

TREND NETWORKS LIMITED
CopieCopie
Trend Networks - SignalTEK 10G CT - Qualificateur 10 Gb/s sur câblages passifs RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de connexion

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056310400455

Réf. Sonepar

03615040045

Réf. Fournisseur

R157000

Marque

Trend Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de connexion

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

SignalTEK 10G CT - Testeur qualificateur 10 Gb/s sur câblages passifs - interface RJ45