Trend Networks - SignalTEK 10G FT - Qualificateur 10 Gb/s câblages passifs RJ45 et fibre optique - R157001

TREND NETWORKS LIMITED
CopieCopie
Trend Networks - SignalTEK 10G FT - Qualificateur 10 Gb/s câblages passifs RJ45 et fibre optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de fonctions LAN

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056310400462

Réf. Sonepar

03615040046

Réf. Fournisseur

R157001

Marque

Trend Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de fonctions LAN

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

SignalTEK 10G FT - Testeur qualificateur 10 Gb/s sur câblages passifs - interface RJ45 et Fibre Optique via SFP/SFP+ (non fourni)