Trend Networks - SignalTEK 10G PRO - Qualificateur 10 Gb/s passif et réseau actif RJ45 et Fibre - R157003

TREND NETWORKS LIMITED
CopieCopie
Trend Networks - SignalTEK 10G PRO - Qualificateur 10 Gb/s passif et réseau actif RJ45 et Fibre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de fonctions LAN

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056310400486

Réf. Sonepar

03615040048

Réf. Fournisseur

R157003

Marque

Trend Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de fonctions LAN

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

SignalTEK 10G PRO - Testeur qualificateur 10 Gb/s sur câblages passifs et réseaux actifs - interfaces RJ45 et Fibre Optique via SFP/SFP+ (non fournis)