fin de vie

Trilux - 2315 G2 1200 38-26-ML-840 ET PC +LV - 7374840

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 33 W

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242509393

Réf. Sonepar

00165250939

Réf. Fournisseur

7374840

Réf. Commerciale

Trilux

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

33 W

flux lumineux utile:

3800 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

0 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

taux de distortion harmonique:

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

115 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

23

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

14

variation DALI-2:

Non

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

appareil de commande échangeable:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

protection de la surface du boîtier:

non traité

facteur de puissance (cos phi):

0.95

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

largeur:

60 mm

diamètre externe:

0 mm

douille:

autre

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

finition du paralume:

sans

appareillage:

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Oui

nombre de pôles:

3

longueur:

1260 mm

hauteur/profondeur:

57 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur d’encastrement:

0 mm

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct/indirect

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

220...240 V

alimentation de secours intégrée:

Non

Luminaire étanche - Plafonnier/Applique - 2315 G2 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV

Les Atouts de l'article:

Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri. Luminaire ayant une température de surface limitée et convenant à une utilisation dans des locaux à risque d’incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24. Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Le montage mural peut se faire horizontalement ou verticalement. Montage antivol possible au moyen de la protection antivol, à commander séparément. Clips de montage et étriers triangulaires pour montage suspendu, inclus dans la livraison. Avec recouvrement en PC translucide. Avec répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 3600 lm, puissance raccordée 33,00 W, rendement lumineux du luminaire 109 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 35.000 h. Partie supérieure du profilé en polycarbonate extrudé. Embouts frontaux en PC, avec protection UV. (RAL 7035). Partie inférieure du profilé en polycarbonate opale, extrudé. Dimensions (L x l): 1261 mm x 76 mm, hauteur du luminaire 67 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +30 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Entrée des câbles doté d’une fermeture à baïonnette afin d’étanchéifier le compartiment de raccordement. Le branchement du luminaire s’effectue au moyen d’une borne à fiche. Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant. Avec filerie traversante 3 x 1,5 mm2.

Les Atouts de la gamme:

TWENTY3: En exclusivité chez nos partenaires distributeurs. Pour un éclairage de qualité au quotidien. Marquage ENEC, 50 000 heures de durée de vie, garantie 3 ans. Versions ML: multi-flux lumineux. Versions 8MC: 3000K ou 4000 K

Quelques mots du fabricant :

TWENTY3: Une solution pour réussir vos chantiers !