fin de vie

Trilux - 2320 C07 WR LED 20-12-ML-840 ET - 7143040

TRILUX
CopieCopie
Trilux - 2320 C07 WR LED 20-12-ML-840 ET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • montage mural - Non

  • adapté à une suspension - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4018242402649

Réf. Sonepar

00165240264

Réf. Fournisseur

7143040

Réf. Commerciale

Trilux

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

blanc

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

puissance du système:

18 W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

flux lumineux:

2000...2000 lm

flux lumineux utile:

2000 lm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

126.5 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

225 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

125 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « D »:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficience du luminaire:

111 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

2320 C07 WR LED 20-12-ML-840 ET