Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 7284100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242434992
Réf. Sonepar
00165243499
Réf. Fournisseur
7284100
Marque
Trilux
section nominale:
0 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - 765... E-Line - blanc
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. Avec capteur LiveLink intégré pour le raccordement à un dispositif de commande LiveLink pour la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 81 mm x 44,8 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. Avec capteur LiveLink intégré pour le raccordement à un dispositif de commande LiveLink pour la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 81 mm x 44,8 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).


