Trilux - Accessoire décoratif en verre pour AthenikL IP 54 - 6019000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire décoratif en verre pour AthenikL IP 54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242268641

Réf. Sonepar

00165226864

Réf. Fournisseur

6019000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Accessoire décoratif en verre clair pour AthenikL IP 54 du côté du local