Trilux - Accessoire/pièce de rechange 130mm - 6535100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 62 mm
longueur - 130 mm
hauteur - 25 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242334513
Réf. Sonepar
00165233451
Réf. Fournisseur
6535100
Marque
Trilux
couleur:
autre
largeur:
62 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique
Les Atouts de l'article:
Boîte de repiquage secteur pour downlights.
Les Atouts de la gamme:
Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.
Les Atouts de l'article:
Boîte de repiquage secteur pour downlights.
Les Atouts de la gamme:
Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.