Trilux - Accessoire/pièce de rechange 22mm blanc - 8497700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 69 mm
longueur - 22 mm
hauteur - 60 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242961979
Réf. Sonepar
00165296197
Réf. Fournisseur
8497700
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
69 mm
longueur:
22 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - blanc