Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... - 2147100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 49 mm

  • longueur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242096725

Réf. Sonepar

00165209672

Réf. Fournisseur

2147100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

49 mm

longueur:

62 mm

hauteur:

202 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 3331