Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... - 2147200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 612 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242102228

Réf. Sonepar

00165210222

Réf. Fournisseur

2147200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

24 mm

longueur:

612 mm

hauteur:

230 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 3331