Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... blanc - 2147800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 22 mm
longueur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242096787
Réf. Sonepar
00165209678
Réf. Fournisseur
2147800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
22 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
178 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non