Trilux - Accessoire/pièce de rechange 37... - 1144900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 150 mm
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242007486
Réf. Sonepar
00165200748
Réf. Fournisseur
1144900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
55 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 3700/1