Trilux - Accessoire/pièce de rechange 50... - 2151300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 50...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242104734

Réf. Sonepar

00165210473

Réf. Fournisseur

2151300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 5001/2/3/4