Trilux - Accessoire/pièce de rechange 50... blanc - 2152500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 10 mm
longueur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
5001/2/3/4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242063185
Réf. Sonepar
00165206318
Réf. Fournisseur
2152500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
10 mm
longueur:
10 mm
hauteur:
1000 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube d’alimentation en plastique, Ø 10 mm. Longueur 1 000 mm.