Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... 3148mm - 1066200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... 3148mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 38 mm

  • longueur - 3148 mm

  • hauteur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242097500

Réf. Sonepar

00165209750

Réf. Fournisseur

1066200

Réf. Commerciale

Trilux

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

38 mm

longueur:

3148 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 7131/2

Les Atouts de l'article:

Rail support, galvanisé. Version à deux longueurs. Dimensions (L x l): 3148 mm x 38 mm, hauteur 50 mm.