Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... 3148mm gris - 1065900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 38 mm
longueur - 3148 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242004195
Réf. Sonepar
00165200419
Réf. Fournisseur
1065900
Réf. Commerciale
Trilux
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
38 mm
longueur:
3148 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 7131/2 - gris