Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... 4722mm - 1066300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 38 mm
longueur - 4722 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242097517
Réf. Sonepar
00165209751
Réf. Fournisseur
1066300
Réf. Commerciale
Trilux
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
38 mm
longueur:
4722 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rail support, galvanisé Version à trois longueurs. Dimensions (L x l): 4722 mm x 38 mm, hauteur 50 mm.