Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... 4722mm gris - 1066000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 38 mm
longueur - 4722 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242004201
Réf. Sonepar
00165200420
Réf. Fournisseur
1066000
Réf. Commerciale
Trilux
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
38 mm
longueur:
4722 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 7131/2 - gris
Les Atouts de l'article:
Profilé-support en résine polyester, renforcée par fibres de verre pour locaux humides. Version à trois longueurs 4722 mm. Couleur gris clair Dimensions (L x l): 4722 mm x 38 mm, hauteur 50 mm.
Les Atouts de l'article:
Profilé-support en résine polyester, renforcée par fibres de verre pour locaux humides. Version à trois longueurs 4722 mm. Couleur gris clair Dimensions (L x l): 4722 mm x 38 mm, hauteur 50 mm.