Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... gris - 1066600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange 713... gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 148 mm

  • longueur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242001866

Réf. Sonepar

00165200186

Réf. Fournisseur

1066600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

148 mm

longueur:

210 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 7131/2 - gris