Trilux - Accessoire/pièce de rechange 80mm - 6398300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 25 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 15 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242318254
Réf. Sonepar
00165231825
Réf. Fournisseur
6398300
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
autre
largeur:
25 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Boîte de repiquage secteur pour downlights. Version 3 pôles.
Les Atouts de la gamme:
Ambiella LED associe technologie moderne et design intemporel. Il assure un éclairage prestigieux de bureaux, de zones d’accueil et de circulations. Son excellent rapport qualité-prix et son efficacité énergétique permettent un amortissement rapide et font de ce downlight une solution parfaite pour le passage de luminaires conventionnels à la technologie LED. Disponible en trois flux lumineux et deux températures de couleur, Ambiella LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage.