Trilux - Accessoire/pièce de rechange 98... - 2223800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 132 mm
profondeur - 168 mm
hauteur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242061174
Réf. Sonepar
00165206117
Réf. Fournisseur
2223800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
132 mm
profondeur:
168 mm
hauteur:
4 mm
accessoire:
Oui
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
0 kg
Accessoire pour Mat - 980