Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison - 2928900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 1550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242088805

Réf. Sonepar

00165208880

Réf. Fournisseur

2928900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

42 mm

longueur:

1550 mm

hauteur:

42 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Actison Fit