Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison - 2228700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 37 mm
longueur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Actison Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242088829
Réf. Sonepar
00165208882
Réf. Fournisseur
2228700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
37 mm
longueur:
350 mm
hauteur:
37 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Actison Fit
Les Atouts de l'article:
Pièce de liaison pour rails porteurs coudés.
Les Atouts de l'article:
Pièce de liaison pour rails porteurs coudés.