Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison - 5950300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 220 mm
longueur - 1525 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Actison Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242254491
Réf. Sonepar
00165225449
Réf. Fournisseur
5950300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
220 mm
longueur:
1525 mm
hauteur:
79 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Étrier de protection contre les chocs des balles pour luminaires Actison LED (265 mm)/Actison Fit (310 mm).