Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison - 5950000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 290 mm
longueur - 290 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Actison Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242254552
Réf. Sonepar
00165225455
Réf. Fournisseur
5950000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
290 mm
longueur:
290 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Actison Fit
Les Atouts de l'article:
Chaîne à maillons, 20 m.
Les Atouts de l'article:
Chaîne à maillons, 20 m.