Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison - 5951000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 160 mm
longueur - 160 mm
hauteur - 45 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Actison Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242254620
Réf. Sonepar
00165225462
Réf. Fournisseur
5951000
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
autre
largeur:
160 mm
longueur:
160 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire electrique - Actison Fit - 5LV
Les Atouts de l'article:
Filerie traversante pour luminaires de ligne continue, résistante à la chaleur Actison. Composé de 5 conducteurs individuels, 1,5 mm2. Le luminaire est doté en usine d'une borne de raccordement à 5 broches vers la filerie traversante..
Les Atouts de l'article:
Filerie traversante pour luminaires de ligne continue, résistante à la chaleur Actison. Composé de 5 conducteurs individuels, 1,5 mm2. Le luminaire est doté en usine d'une borne de raccordement à 5 broches vers la filerie traversante..