Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison 1548mm - 7427500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 89 mm
longueur - 1548 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Actison Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242513420
Réf. Sonepar
00165251342
Réf. Fournisseur
7427500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
89 mm
longueur:
1548 mm
hauteur:
78 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Actison Fit
Les Atouts de l'article:
Kit de rénovation Actison Fit D1 pour plafonds découpés: Accessoires pour l’encastrement au plafond d’Actison Fit D1 en relation avec le cadre d’encastrement Actison C2, en attente (TK 10076014).
Les Atouts de la gamme:
Son excellente qualité d’éclairage et son efficacité énergétique élevée (jusqu’à 140 lm/W) font d’Actison Fit LED le luminaire idéal pour l’éclairage de salles de sport et de gymnases. Cette solution convient à différents types de montage et hauteurs de plafond. Elle simplifie la rénovation et est disponible sur demande avec des capteurs et la gestion d’éclairage.
Les Atouts de l'article:
Kit de rénovation Actison Fit D1 pour plafonds découpés: Accessoires pour l’encastrement au plafond d’Actison Fit D1 en relation avec le cadre d’encastrement Actison C2, en attente (TK 10076014).
Les Atouts de la gamme:
Son excellente qualité d’éclairage et son efficacité énergétique élevée (jusqu’à 140 lm/W) font d’Actison Fit LED le luminaire idéal pour l’éclairage de salles de sport et de gymnases. Cette solution convient à différents types de montage et hauteurs de plafond. Elle simplifie la rénovation et est disponible sur demande avec des capteurs et la gestion d’éclairage.