Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison 260mm - 7318800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison 260mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242437986

Réf. Sonepar

00165243798

Réf. Fournisseur

7318800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

75 mm

longueur:

260 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Actison Fit