Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison 260mm - 7318900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 75 mm
longueur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Actison Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242437993
Réf. Sonepar
00165243799
Réf. Fournisseur
7318900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
75 mm
longueur:
260 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspensions pour luminaires dans une application de ligne continue. Spécialement destiné aux luminaires de la série Actison Fit.