Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison 68mm blanc - 7390700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 54 mm
longueur - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Actison Fit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242513468
Réf. Sonepar
00165251346
Réf. Fournisseur
7390700
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
54 mm
longueur:
68 mm
hauteur:
14 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Équerre accessoire permettant d’ouvrir facilement et de manière sûre la plaque de fermeture. Spécialement destiné aux luminaires de la série Actison Fit, Fidesca PM G3, Fidesca SD G3.
Les Atouts de la gamme:
Son excellente qualité d’éclairage et son efficacité énergétique élevée (jusqu’à 140 lm/W) font d’Actison Fit LED le luminaire idéal pour l’éclairage de salles de sport et de gymnases. Cette solution convient à différents types de montage et hauteurs de plafond. Elle simplifie la rénovation et est disponible sur demande avec des capteurs et la gestion d’éclairage.


